Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1260-040A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1260-040A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779603
Fabricant :8151027
EAN :7323226352634


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,6 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,166667 |
| Angle d'hélice | 27,4508 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (rupteur de copeaux pm) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,81 € HT
/ unité
585,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h