Foret hélicoïdal GISS Cutline 860651

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - TINBD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :860651
Rubix :G600-0535838
EAN :3660338154706
FORET - HSS TINBD - D.1,2 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage1,2 mm
Longueur totale38 mm
Longueur de coupe16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET - HSS TINBD - D.1,2 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Acier, Non ferreux, aluminium, fonte.
Foret HSS. Revêtu : TINBD. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 118°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,2 mm
Longueur totale38 mm
Longueur de coupe16 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementtinbd
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue1,2 mm
27,40 HT
/ 10 unités
32,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h