Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0953-114A1-GMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-0953-114A1-GMGC34
Rubix :0033-0759919
Fabricant :6151105
FORET CARB.MONO CORODRILL 861

Résumé technique

Diamètre de perçage9,53 mm
Longueur totale192 mm
Longueur de coupe115,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,53 mm
Longueur totale192 mm
Longueur de coupe115,9 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage12,1616
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
606,19 HT
/ unité
727,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours