Foret hélicoïdal Facom 222A.T9,5
222A.T - Forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.T9,5
Rubix :0139-5005032
EAN :3148511506806


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 127 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 9,5 MM - 222A.T9,5 - (UC5)
222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 127 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matière à usiner | pour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium. |
| Diamètre queue | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,56 € HT
/ unité
17,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h