Références
Sandvik Coromant :860.1-0780-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779851
Fabricant :8151252
EAN :7323226354881


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24,7 mm |
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24,7 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,316 |
| Angle d'hélice | 29,3934 ° |
| Affûtage | pm |
| Queue | din 6535-ha (queue cylindrique) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | aciers à copeaux longs/courts (iso p) : aciers non alliés, faibles teneurs en carbone, aciers faiblement/fortement alliés et aciers de fonderie |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h