Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0740-022A0-XMGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :460.1-0740-022A0-XMGC34
Rubix :0033-0763865
Fabricant :6241411
FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Résumé technique
Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe23,3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460


Foret carbure monobloc CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage7,4 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe23,3 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,14865
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineruniversel
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,62 HT
/ unité
109,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours