Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0380-012A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0380-012A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832485
Fabricant :8420830
EAN :7323227462080
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage3,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe24 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementrevêtement carbure (s2bm) avec revêtement pvd multicouche et traitement postérieur
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,31
Queuequeue cylindrique
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel (hrsa)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
235,20 € HT
/ unité
282,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h