Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1100-088A1-NMH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1100-088A1-NMH10F
Rubix :0033-0760444
Fabricant :6253706




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 171 mm |
| Longueur de coupe | 89,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 171 mm |
| Longueur de coupe | 89,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | aluminiums, magnésiums, cuivre, bronze |
| Angle de pointe | 130 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,83 € HT
/ unité
778,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h