Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 460.1-0690-035A0-XMGC34
Foret carbure monobloc CoroDrill® 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :460.1-0690-035A0-XMGC34
Rubix :0033-0763889
Fabricant :6241107




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 35,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 460
Foret carbure monobloc CoroDrill® 460
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 35,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5,14493 |
| Affûtage | standard |
| Queue | din1835-a / din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | universel |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,13 € HT
/ unité
166,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours