Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0650-024A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0650-024A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779924
Fabricant :8150919
EAN :7323226351552
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,5 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe34 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,169231
Angle d'hélice25,1469 °
Affûtagepointe symétrique (147°)
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Sens de la coupedroite
Matière à usineraciers (copeaux longs et courts)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue8 mm
208,83 HT
/ unité
250,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h