Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0410-013A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0410-013A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801209
Fabricant :7781419
EAN :7323224674158
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,1 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe65,3 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3154
Angle d'hélice30 °
Affûtageha (din 6535)
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (performant aussi sur hrsa et matériaux non ferreux)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h