Foret hélicoïdal Mapal M6108-1600AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1600AE
Rubix :6452-0652790
Fabricant :30440644


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 203 mm |
| Longueur de coupe | 152 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 203 mm |
| Longueur de coupe | 152 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,60 € HT
/ unité
665,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours