Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.4-0483-034A0-CMH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.4-0483-034A0-CMH10F
Rubix :0033-0764162
Fabricant :6010888




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,83 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Longueur de coupe | 44,5 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 452
Foret carbure monobloc CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,83 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Longueur de coupe | 44,5 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Affûtage | standard |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matériaux cfrp |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 4,83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,54 € HT
/ unité
132,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h