Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1429-044A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1429-044A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779558
Fabricant :8151448
EAN :7323226356847


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,29 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,29 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 115 mm |
| Longueur de coupe | 65 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | +0,007~+0,025 (pour 10<dc≤18) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 (l/d) |
| Angle d'hélice | 27,264 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (iso-p) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
740,93 € HT
/ unité
889,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h