Références
Sutton :D1550150
Rubix :S748-0503128
EAN :9311963434216




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 32 mm |
| Longueur de coupe | 9 mm |
Détails articles : FORET 1,5 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN
Utilisation : Universelle et pour les aciers jusqu’à 1500N/m² (45Hrc)
Foret HSS fritté. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : 4 facettes forme B.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 32 mm |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | ~din 1897 |
| Revêtement | tialn |
| Tolérance | h7 |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € HT
/ unité
55,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours