Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0610-024A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0610-024A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779946
Fabricant :8151190
EAN :7323226354263


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialn |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,934426 |
| Angle d'hélice | 23,7757 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,57 € HT
/ unité
304,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h