Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1010-037A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1010-037A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779726
Fabricant :8150986
EAN :7323226352221


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 (tolérance du trou) ; h6 (tolérance ø queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1584 |
| Angle d'hélice | 26,0196 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din 6535 ha) |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (nuance p1bm) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,77 € HT
/ unité
418,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h