Foret hélicoïdal GISS Cutline 892917

Foret carbure monobloc 3xD - Arrosage interne

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :892917
Rubix :G600-0785271
EAN :3660338454189
FORET CARBURE 3XD -D11,0 -QC SCD03-11.00I1 CUPMM -ARROSAGE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 3XD -D11,0 -QC SCD03-11.00I1 CUPMM -ARROSAGE


Foret carbure monobloc 3xD avec arrosage interne - Gamme SCD.
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6 
Arrosage interne pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur, augmenter la durée de vie et les performances du foret.
Revêtement CUPMM pour une application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une grande stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue.

Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.

- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
FORET CARBURE 3xD - D11,0 - QC - ARROSAGE INTERNE - SCD03 I1

Points forts

Stabilité thermique élevée grâce à la technologie de revêtement multicouche PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe40 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementcupmm -multi-matériaux
Tolérancem7
Rapport Diamètre / longueur de percage3xd
Angle d'hélice30 °
Affûtageen croix
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,26 HT
/ unité
128,71 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h