Foret hélicoïdal GISS Cutline 892869
Foret carbure monobloc 3xD - Arrosage interne
Voir les informations techniquesRéférences
GISS Cutline :892869
Rubix :G600-0785319
EAN :3660338453700


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 3XD -D5,8 -QC SCD03-05.80I1 CUPMM -ARROSAGE
Foret carbure monobloc 3xD avec arrosage interne - Gamme SCD.
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6
Arrosage interne pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur, augmenter la durée de vie et les performances du foret.
Revêtement CUPMM pour une application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une grande stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue.
Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.
- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6
Arrosage interne pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur, augmenter la durée de vie et les performances du foret.
Revêtement CUPMM pour une application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une grande stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue.
Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.
- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages : H8-H9
FORET CARBURE 3xD - D5,8 - QC
Points forts
Stabilité thermique élevée grâce à la technologie de revêtement multicouche PVD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | cupmm -multi-matériaux |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3xd |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | en croix |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 26,01 €
24,61 € HT
/ unité
29,53 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h