Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1220-038A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1220-038A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800884
Fabricant :7781511
EAN :7323224675070


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,180328 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages & titane, matériaux durs |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,20 € HT
/ unité
644,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h