Foret hélicoïdal Mapal M6806-0420AV
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL M6814
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6806-0420AV
Rubix :6452-0652594
Fabricant :30246525


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 4,2
6xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialn |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,28 € HT
/ unité
85,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h