Foret hélicoïdal Ruko 250025TX

FORET T. M. HSS TIN TERRAX DIN 338 2,5 MM

Voir les informations techniques

Références

Ruko :250025TX
Rubix :8554-0516688
EAN :4007140281890
FORET METAUX TYPE N QC 2,5 250 HSS-G TIN DIN338 TERRAX

Résumé technique

Diamètre de perçage2,5 mm
Type de tigecylindrique

Détails articles : FORET METAUX TYPE N QC 2,5 250 HSS-G TIN DIN338 TERRAX


Le foret taillé meulé est plus précis géométriquement. Il offre une très bonne concentricité et d'excellentes performances de coupe. Même foret que HSS taillé meulé avec revêtement en nitrure de titane. La très grande dureté du revêtement TiN (env. 2300 HV) donne au foret une meilleure résistance à la chaleur (jusqu?à 600°C) et à l'usure. Ces forets auront une durée de vie plus longue. Champs d?application: pour les aciers alliés et non-alliés (jusqu?à une résistance de 1100 N/mm²), les fontes, le bronze et le laiton, les alliages d?aluminium faiblement alliés, les matières plastiques et le bois. Peuvent convenir pour l'inox.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,5 mm
Type de tigecylindrique
7,00 HT
/ 10 unités
8,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h