Foret hélicoïdal Mapal M6806-1190AV
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL M6814
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6806-1190AV
Rubix :6452-0652699
Fabricant :30294628


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 6XD TROU D'HUILE INOX D 11,9
6xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialn |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,51 € HT
/ unité
156,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours