Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0480-024A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0480-024A1-SM 1210
Rubix :0033-0737984
Fabricant :7574767
EAN :7323223767363


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 24,9 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 82 mm |
| Longueur de coupe | 24,9 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 l |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,1928 |
| Angle d'hélice | 24,8 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (sm) |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,61 € HT
/ unité
349,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h