Foret hélicoïdal Mapal M6112-1180AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-1180AE
Rubix :6452-0652896
Fabricant :30538636


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 204 mm |
| Longueur de coupe | 156 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 11,8
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 204 mm |
| Longueur de coupe | 156 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,95 € HT
/ unité
433,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours