Références
Miller Tools :M6005-0400AW
Rubix :T781-0661061
Fabricant :30245474


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier fonte |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € HT
/ unité
63,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h