Foret hélicoïdal Mapal M6112-1700AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6112
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6112-1700AE
Rubix :6452-0652902
Fabricant :30564491


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 285 mm |
| Longueur de coupe | 234 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 12XD DIN6335HB AVEC ARROSAGE D 17
12xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 285 mm |
| Longueur de coupe | 234 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,25 € HT
/ unité
1 121,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours