Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0556-017A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0556-017A1-SM 1210
Rubix :0033-0737968
Fabricant :7574703
EAN :7323223766724


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 17,6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,56 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 17,6 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd altin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Angle d'hélice | 28,1 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | tige cylindrique din 6535-ha (ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages résistants à la chaleur et alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,66 € HT
/ unité
275,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h