Foret hélicoïdal Mapal M6108-0420AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-0420AE
Rubix :6452-0652729
Fabricant :30440516


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 81 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 4,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 81 mm |
| Longueur de coupe | 43 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,70 € HT
/ unité
159,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours