Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1130-052A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1130-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800901
Fabricant :7781736
EAN :7323224676923
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11,3 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,3 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe71 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementrevêtement pvd tialsin + tisin
Toléranceh9 (tolérance de trou) ; h6 (tolérance de queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage5
Angle d'hélice30 °
Affûtagetype d’affûtage de pointe “point-thinning” (géométrie de pointe optimisée)
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; performance aussi en alliages hrsa et non-ferreux (selon conditions)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
452,24 € HT
/ unité
542,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours