Foret hélicoïdal Mapal M6108-0580AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-0580AE
Rubix :6452-0652742
Fabricant :30440537


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 5,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 95 mm |
| Longueur de coupe | 57 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,07 € HT
/ unité
158,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours