Foret hélicoïdal Mapal M6108-1250AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1250AE
Rubix :6452-0652783
Fabricant :30440635


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 12,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 178 mm |
| Longueur de coupe | 133 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,50 € HT
/ unité
479,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours