Foret hélicoïdal Mapal M6108-1700AE
Forêt Carbure Arrosage Central M6108
Voir les informations techniquesRéférences
Mapal :M6108-1700AE
Rubix :6452-0652792
Fabricant :30440647


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 222 mm |
| Longueur de coupe | 171 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD DIN6335 HB AVEC ARROSAGE D 17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 222 mm |
| Longueur de coupe | 171 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,61 € HT
/ unité
791,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours