Foret hélicoïdal Miller Tools M9183-1750AE
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL FOND PLAT M9183
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M9183-1750AE
Rubix :T781-0668129
Fabricant :30286389


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 121 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Détails articles : FORET CARB MEGA-180D-DRILL 17,5
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 121 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,43 € HT
/ unité
832,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours