Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1020-052A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1020-052A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800939
Fabricant :7781724
EAN :7323224676800


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 52,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 52,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 10,20 / 52,8 = 0,193 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés (performance compétitive aussi sur superalliages hrsa et métaux non ferreux). |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,73 € HT
/ unité
562,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h