Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1200-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1200-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800889
Fabricant :7781510
EAN :7323224675063
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe38,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,315
Angle d'hélice30 °
Affûtageha
Queuequeue cylindrique ø12
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et aciers trempés ; également superalliages résistants à chaud et matériaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours