Foret hélicoïdal Sorma Tools 3525HL0700
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3525HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3525HL0700
Rubix :C326-0670016


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 230 mm |
| Longueur de coupe | 187 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 25XD 7.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
25xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 230 mm |
| Longueur de coupe | 187 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,11 € HT
/ unité
394,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours