Foret hélicoïdal GISS Cutline 861044

Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :861044
Rubix :G600-0500056
EAN :3660338158575
FORET HSS ZIRKO - D.3,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS ZIRKO - D.3,0 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale61 mm
Longueur de coupe33 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Revêtementzirko
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue3 mm
25,70 € HT
/ 10 unités
30,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h