Foret hélicoïdal Facom 222A.T10,2
222A.T - Forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.T10,2
Rubix :0139-5004997
Fabricant :222AT.10.2
EAN :3148511506820


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 132 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 10,2 MM - 222A.T10,2 - (UC5)
222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 132 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | pour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium. |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 10,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,69 € HT
/ unité
33,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h