Foret hélicoïdal Sutton D1881800
Foret à queue réduite - queue de 12,5mm D188
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D1881800
Rubix :S748-0548641
EAN :9311963008776





Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 86 mm |
Détails articles : FORET 18 COURT QR D188 HSS BLU
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 86 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | bleu |
| Tolérance | h8 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,90 € HT
/ unité
106,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h