Foret hélicoïdal Sorma Tools 3515HL0400
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 3515HL
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :3515HL0400
Rubix :C326-0670038


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 15XD 4.00 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
15xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 105 mm |
| Longueur de coupe | 62 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,29 € HT
/ unité
230,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h