Foret hélicoïdal Walter Titex A1244-1.5

Foret hélicoïdal HSS-E

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1244-1.5
Rubix :4145-0082310
Fabricant :5060303
EAN :4031132040516
FORET 1,5 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage1,5 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 1,5 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE10


Disponible en coffret

Points forts

Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,5 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 388
Matériau de coupehss
Angle de pointe130 °
Diamètre queue1,5 mm
140,80 € HT
/ 10 unités
168,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours