Foret hélicoïdal Sutton D3320340
Foret carbure - 5xD - R30 N - IK D332
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D3320340
Rubix :S748-0498198
EAN :9311963466262




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET 3,4 5XD COURT IK QC D332 R30 N DIN6537-HA VHM ALCRN
- Convient pour les matériaux jusqu'à 1400N/mm².
- Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle. optimal des copeaux.
- AlCrN pour une durée de vie maximum.
- Micro géométrie et traitement de surface pour un contrôle. optimal des copeaux.
- AlCrN pour une durée de vie maximum.
Applications
Application : tronçonnage, coupe fine. Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide. Oxyde d'aluminium haute qualité avec liant haute performance pour un débit et rendement excellents. Disque optimisé pour les machines puissantes. Non polluant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,15 € HT
/ unité
99,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours