Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1170-053A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1170-053A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779641
Fabricant :8151393
EAN :7323226356298


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 11,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 71 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement pvd tialn multicouches |
| Tolérance | +0,007 à +0,025 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,22 |
| Angle d'hélice | 29,49 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique ø12, tolérance h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier (faible teneur en carbone) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 144 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,75 € HT
/ unité
596,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h