Foret hélicoïdal Sutton D3560370
Foret carbure - 3xD - R30 VA - Black Magic D356
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :D3560370
Rubix :S748-0501687
EAN :9311963570655




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Détails articles : FORET 3,7 COURT 3XD IK D356 R30 VA DIN6537-HA VHM HELICA
Excellente solution pour aciers inoxydables et matériaux difficiles de type superalliages. Géométrie optimisée permettant d'éliminer l'écrouissage et d'améliorer la productivité. HELICA présente un degré exceptionnel de résistance à l'oxydation et à la surchauffe.
Applications
Application : tronçonnage, coupe fine. Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide. Oxyde d'aluminium haute qualité avec liant haute performance pour un débit et rendement excellents. Disque optimisé pour les machines puissantes. Non polluant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 62 mm |
| Longueur de coupe | 20 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 |
| Revêtement | helica |
| Tolérance | m7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,53 € HT
/ unité
107,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours