Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-3000-480A1-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-3000-480A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776263
Fabricant :8173370
EAN :7323226459050
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe52 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3 mm
Longueur totale82 mm
Longueur de coupe52 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage16 (uldr : rapport longueur utile/diamètre de perçage)
Queuecylindrical shank (din6535-ha), métrique 3
Arrosage interneoui
Matière à usinerp (acier), m (acier inox), k (fonte), n (métaux non ferreux), s (superalliages résistant à chaud), h (acier trempé), o (non-iso)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
580,84 HT
/ unité
697,01 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h