Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0780-024A1-SM 1210
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0780-024A1-SM 1210
Rubix :0033-0737924
Fabricant :7782460
EAN :7323224681224


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24,8 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860
CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 24,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | altin |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,31 |
| Angle d'hélice | 29,4 ° |
| Affûtage | sm (point symétrique / géométrie sm) |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,39 € HT
/ unité
331,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h