Références
Sutton :D3040800
Rubix :S748-0506568
EAN :9311963362373





Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 71 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Détails articles : FORET 8 COURT 3XD D304 R15 NH VHM
Convient pour les matériaux très durs, à copeaux courts, l'acier pour outils, l'inox et matériaux abrasifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 71 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | -0,025 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,82 € HT
/ unité
128,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours