Foret hélicoïdal GISS Cutline 845939

Foret cylindrique - HSS Co5% - Taillé meulé - Série normale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :845939
Rubix :G600-0337495
EAN :3660338079764
FORET HSS-CO5 - D.11 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET HSS-CO5 - D.11 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE


Foret HSS Co5% DIN 338 N -Affûtage en croix à partir du diamètre 2
Performance accrue ave âme du foret renforcée - Haute précision de centrage avec l'angle de pointe à 135°
5% de Cobalt pour rendre le foret plus résistant et performant dans la matériaux à hautes températures
Foret très perfomant pour de la production, sur perceuse à colonne - Utilisation sur perceuse électro-portative déconseillée
Gamme de diamètre 1 à 13mm par 0,1
FORET HSS-CO5 - D.11 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale142 mm
Longueur de coupe94 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338 n
Toléranceh8
Angle d'hélice33 °
Matière à usineraciers / aciers inoxydables / titane
Angle de pointe135 °
Diamètre queue11 mm
45,50 HT
/ 5 unités
54,60 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h