Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1200-038A1-SD S2BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1200-038A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832143
Fabricant :8420944
EAN :7323227463223


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 38,18 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 38,18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1817 |
| Affûtage | sd |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | alliages superrésistants (s) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,49 € HT
/ unité
536,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h